絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
ピッチ(mm)
  • 15
  • 10(3)
  • 13(7)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 20(28)
  • 25(9)
  • 26(4)
  • 30.5(34)
  • 32(5)
  • 34(2)
  • 35(8)
  • 45(14)
  • 46(6)
  • 58(6)
  • 62(5)
  • 67(5)
  • 68(6)
  • 70(5)
  • 95(5)
リンク数
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
41税込45
1個
翌日出荷から31日以内出荷
プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPMシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
89税込98
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料使用方法(4.1MB)
ケーブルキャリア