絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,715)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(287)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- 三菱電機(150)
- パロマ(143)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- イースタン工業(121)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(59)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
8ページ目: 住設機器
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

流し台 すみれ 点検口付
クリナップ¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
ビデ用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥529税込¥5821個4日以内出荷から5日以内出荷ビデ用ノズル先端。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L
INAX(LIXIL)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式
ホーコス¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ
TOTO¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から15日以内出荷お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ
ミナミサワ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
涼風暖房機 浴室用 防水仕様
高須産業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台48日以内出荷色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)3.5色ホワイトタイプ屋内壁掛形電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年
ステンレスプレスシンク アドバンスシンク
トヨウラ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷カウンターの下から取り付けるステンレスシンク材質SUS304 J1相当
吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430)
シンコー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台当日出荷適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
サニタリエースHG両用式
Aron(アロン化成)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)3.2高さ(cm)(便座まで)17寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
スローダウン機構付暖房便座(大型)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)
ミナミサワ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
湯ぽっとキット
TOTO¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
レンジフード 平型(シロッコファン)
ノーリツ¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から11日以内出荷フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台10日以内出荷タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座
東芝¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】。エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)
プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW
渡辺製作所[住設機器]¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷長年愛され続けているプロペラ換気扇フードです。【ファン・排気タイプ】。プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅600×奥行595×高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥5,300税込¥5,8301個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 / クギ×12 / キャップ×4) / 木ネジ×4材質【本体】スチール(粉体塗装)【ローラー部】POM樹脂【緩衝材】ポリエステル【クッション】シリコーンゴム【取り付けベース】ABS樹脂色ブラック質量(g)2410耐荷重(kg)天板:1 / 収納部:2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15.7×14.6使用場所【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁内寸(cm)【天板】60×13【収納部】59.8×12.6×12.8(有効内寸・ローラー部含まず)
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
温水洗浄便座
フローバル¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.3kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。脱臭機能、節電モード。カラー:ホワイト。貯湯式
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
シャワートイレRGシリーズ
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能スローダウン便座・キレイ便座
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AR-1 BL
ノーリツ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数16号
































![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)









![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)