絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(72)
サービス分類
- オーダー・加工(4)

ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
キッチンフード専用換気扇 金属製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1口ビルトインIHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1台14日以内出荷美しさと使い心地を両立した最上位モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円。用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1800容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×130×1000照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状一面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
天井埋込形 バス換気乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気質量(kg)6.6色マンセル値N9.3消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)適合場所浴室騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
ビルトインタイプ Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷ハイグレードなデザイン性とスタンダード機能搭載仕様3口IH 鉄・ステンレス対応色シルバー/シルバー
ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台14日以内出荷美しさと省エネ性を追求した最新モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円。用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-CP
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ色パステルアイボリー操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個32日以内出荷仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
先止め式電気温水器
Panasonic(パナソニック)1台取扱い終了洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12
天井埋込形 バス換気乾燥機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気質量(kg)5.2色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)適合場所浴室騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:152運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
壁取付形 バス換気乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)適合場所浴室ヒーター容量(kW)2.4kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:小規模施設向け/床排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSGK。セット構成内容:便器本体 CH1601WSGK、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:小規模施設向け/床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601WSBK7。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBK7、配管セット CH160F。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSSKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSSKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSBKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502FNBK。セット構成内容:便器本体 CH1502FNBK、配管セット CH150F。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502RFNSK7。セット構成内容:便器本体 CH1502FNSK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1502WSBK7。セット構成内容:便器本体 CH1502WSBK7、配管セット CH150F。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ非対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502RFNNKL。セット構成内容:便器本体 CH1502FNNKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502RFNKL。セット構成内容:便器本体 CH1502FNKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1502RWSKL。セット構成内容:便器本体 CH1502WSKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801セット8日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:壁排水/標準仕様/アラウーノアプリ非対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502PFNNK。セット構成内容:便器本体 CH1502PFNNK、配管セット CH150FP。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801セット8日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:壁排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502PFNK。セット構成内容:便器本体 CH1502PFNK、配管セット CH150FP。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥229,800~税込¥252,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNSK7。セット構成内容:便器本体 CH1501FNSK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNBK7。セット構成内容:便器本体 CH1501FNBK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1501RWSBK7。セット構成内容:便器本体 CH1501WSBK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNBKL。セット構成内容:便器本体 CH1501FNBKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。



























![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)