カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(589)
- シンコール(493)
- アイホン(352)
- オーティス(324)
- 萩原(323)
- 東リ(313)
- フクビ化学(290)
- タカショー(252)
- リリカラ(210)
- 3M(スリーエム)(209)
- ヤスダインテリアサプライ(206)
- 東邦シートフレーム(191)
- NSP(184)
- 創建(179)
- エスコ(171)
- ノーブランド(166)
- サンゲツ(159)
- エスロン(141)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](140)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識

タイルカーペット
(209件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。形状ループパイル厚さ(mm)約6サイズ(cm)50×50材質(裏)PVCパイル長(mm)約3材質(パイル)ポリプロピレン100%接着剤全面接着工法(水性アクリル接着剤推奨)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO(60件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
防虫網 30M 国産
(54件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(30m)当日出荷一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。用途網戸の貼り替え材質ポリプロピレン幅(mm)910長さ(m)30幅(cm)91
人工芝 ロールタイプ
(137件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7販売区分業務用
遮光・遮熱フィルム
(48件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065色スモーク(黒)長さ(m)2可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7幅(m)0.96遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
クラウンネット #24
イノベックス(旧:ダイオ化成)(103件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ24×24
網押さえゴム
イノベックス(旧:ダイオ化成)(123件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(7m)ほか当日出荷色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。用途網戸用張替用網押さえゴム
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ
ユニベール(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!用途ご家庭、事務所、オフィスに
ブラインド アルミ製
(79件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。用途窓際の光の調整や目隠しなどに。色アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16販売区分業務用
タイルカーペットTG-1707
東リ(37件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚ほか当日出荷優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
スタイロフォームIB
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(5枚)当日出荷発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
人工芝 システムターフR
ワタナベ工業(32件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300色グリーン
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット
リーベックス(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10AとXP4000のセットです。セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
シャッター棒
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
スリッパラック フレーム 6足用 スリム
山崎実業(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301個当日出荷必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700収納数スリッパ6足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート
リンテックコマース(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム色ホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
グローバルネット #20
イノベックス(旧:ダイオ化成)(66件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻(2m)ほか当日出荷張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ20×20
防雨型人感センサー 人感チャイムセット
リーベックス(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AとXP700のセットです。セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)
ヒロセ化成品(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(150個)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質6ナイロン
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
カーポート用雨樋 角ジャバラ止め
アイモニカ(57件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型
カーペットタイル NT350
サンゲツ¥589税込¥6481枚3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)
ELPA(6件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791個当日出荷電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
若草ユニット E-V
CONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット 若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。 屋内・屋外兼用。 ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。 砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。 裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。 18枚で約畳一帖分の大きさ。
窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から翌々日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
防音一番オトナシート
日本特殊塗料(80件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(5枚)当日出荷日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン
アイモニカ(25件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途軒といの落とし口に使用付属品ビス材質EPDM寸法(mm)42型サイズ42型適合サイズ42型
遮音シート 塩ビ樹脂
(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10販売区分業務用
防水防塵コンセントボックス
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器