絞り込み
ブランド
- 光
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,443)
- TOEX(LIXIL)(704)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(492)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(402)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(283)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パンチングボード
光(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
木目テープ
光(10件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
パンチングボード
光¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
遮断熱シート 両面テープ入
光¥1,998税込¥2,1981個欠品中高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)長さ(mm)2000幅(mm)1200厚さ(mm)4
吸音カラー硬質フェルトボード
光(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。厚さ(mm)9材質硬質フエルト
パンチングボード パーツ入り
光¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます色(ボード)白ピッチ1インチ(約2.54cm)穴径(Φmm)5
簡易内窓 フレーム&レール
光(12件のレビュー)¥97~税込¥107~1本3日以内出荷から11日以内出荷内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
簡易内窓用フレーム&レールセット
光(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から11日以内出荷簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
エンビ 外コーナー
光¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)19×19×2.5
簡易内窓用フレーム&レール
光(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます長さ(mm)2100
アルミジュータン押え
光¥519~税込¥571~1本当日出荷絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます 絨毯などのエッジ保護・固定 シンプルでシャープなアルミ製のじゅうたん押えです材質アルミ寸法(mm)1.8×36仕上B2アルマイト
ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明
光¥4,198税込¥4,6181箱(2枚)当日出荷ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4色透明使用温度範囲-20~110℃適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用サイズ(mm)450×900
アルミ面取ジョイナー
光(1件のレビュー)¥188~税込¥207~1本3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります材質アルミ寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
アルミジョイナーV溝付
光¥799税込¥8791本4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングボード ヴィンテージボード
光¥22,980税込¥25,2781箱(3枚)5日以内出荷から8日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
木調パンチングボード
光¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷から3日以内出荷人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。 専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。 ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。 壁収納にも大変役立ちます。材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥21,980税込¥24,1781箱(3枚)5日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
パンチングボード ウッディボード
光¥6,498~税込¥7,148~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から12日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
アルミジョイナーコ型
光¥6,698~税込¥7,368~1箱(10本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)8/16
アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具
光¥899税込¥9891セット(4個)当日出荷開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)外寸:約14×24×8.5
パンチングボード 木目調インテリアボード
光¥14,980~税込¥16,478~1箱(5枚)翌々日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用
光¥13,980~税込¥15,378~1箱(6枚)翌々日出荷ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。厚さ(mm)4材質/仕上ポリカーボネート色乳白半透明
アルミジョイナーA型
光¥6,898税込¥7,5881箱(4本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。トラスコ品番217-8199厚さ(mm)1寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー質量(g)316
アルミジョイナーH型
光¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)11/18
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器