絞り込み
ブランド
- UNISON(ユニソン)
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(191)
- 明和グラビア(179)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(124)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る

レンガ張材 ソイルレンガスリム
UNISON(ユニソン)¥8,898~税込¥9,788~1箱(33枚)ほか4日以内出荷日本の技術が焼き上げた耐久性。 多彩な表現力を持つソイルレンガスリム。 豊かな味わいと広がりを持ち気品ある風格を感じさせます。 さまざまな空間イメージに溶け合い美しく時間を語り続けます。
レンガ張材 カルタレンガスリム
UNISON(ユニソン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30枚)ほか4日以内出荷土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。 その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。
タイル張材 ナプラ
UNISON(ユニソン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(3枚)ほか5日以内出荷創造的で静観とした力強さ。美しさと強さで魅せる。 天然石の潔い表情と存在感が空間を上質に仕立てるタイル。厚み20mmの優れた強度とバリエーション豊富なサイズ展開で、駐車場はもちろん商業施設まで幅広い空間を安心と高級感が包み込みます。 厚みが20mmあるため強度に優れています。駐車場の舗装材としても安心してご利用いただけます。試験値12000N以上(JIS規格値の約10倍の曲げ破壊荷重) 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。 大きな色幅と柄のバラつきがあるのが特徴です。色幅と柄の指定はできません。 推奨施工は改良圧着張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5~10mm程度の目地調整を行ってください。 面上に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。材質磁器質タイル
タイル張材 デルータ
UNISON(ユニソン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(17枚)ほか5日以内出荷時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。材質磁器質タイル
12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270
タイル張材 ベスビオ
UNISON(ユニソン)¥15,980税込¥17,5781箱(7枚)5日以内出荷色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。材質磁器質タイル質量(kg)約26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9商品タイプ600×300
コンクリート張材 レジェンドブリック
UNISON(ユニソン)¥9,698~税込¥10,668~1箱(44枚)ほか5日以内出荷アンティークな風合いを忠実に再現。アンティークレンガの経年変化の風合いとあたたかな表情。 その手触り感と幅広い色合いが特徴です。外装から内装まで統一した空間を演出します。 特性:アンティークレンガの風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。材質コンクリート
コンクリート張材 ライムクラフト
UNISON(ユニソン)¥9,198~税込¥10,118~1箱(15個)ほか5日以内出荷ストレートでクールな石積みを描く。 天然石のナチュラル感が漂う表情を持ちながらストレートでクールな印象の形状が空調を引き締めます。シンプルなのであらゆる壁面に似合います。 特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
コンクリート張材 ロックパイルズNX
UNISON(ユニソン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)ほか5日以内出荷天然石を積み上げたような奥深い素材感。 ダイナミックな質感、骨太のイメージがありながら温かな表情は、積み上げられた時間の奥深ささえ感じさせます。 住宅だけでなく商業建築にもコーディネートできる商品です。 特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。材質コンクリート
レンガ張材 ソイルブルスリム
UNISON(ユニソン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(33枚)ほか4日以内出荷長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。 レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。 面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。 焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。 また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。 製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。 特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。 その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。材質レンガ
レンガ張材 プログエステートスリム
UNISON(ユニソン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)ほか4日以内出荷端正な表情のなかに、味わいある質感を。 重厚で、風格のある雰囲気のプログエステートスリム。 2つの表情をもつレンガ本来の豊かな表情で変化する現代の景観を刺激します。材質レンガ
レンガ張材 ディアナスリム
UNISON(ユニソン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(33枚)ほか4日以内出荷色が重なり合うように焼き上げた多彩な表情のディアナスリム。 過去から未来へ流れる月日を感じさせる質感が、現代のしつらえに美しいコントラストを与えます。材質レンガ
レンガ張材 ヴィンテージレンガスリム
UNISON(ユニソン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(35枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷歴史が語る表現力。時の中を旅してきた古レンガ。長い時間をかけて熟成した豊かな風合いを暮らしに織り交ぜ、美しく空間を彩りながら新たな歴史を重ねていきます。モダン空間やブルックリンスタイルに相性のよいデザイン。長年使い込まれた古レンガのため、ランダムな焼き色やアンティークな摩耗や意匠が特徴になっています。モルタル、砂などの付着物や欠け、文字の刻印されたものもあり、年月を経た味わいのある表情がアンティークな風合いを醸し出します。ランダムな風合いが特徴のため、サイズ・形状にバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、色に幅を持たせてあります。また、商品特徴として付着物や大きな欠けがあるなど表情に幅があります。材質レンガ
LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052
UNISON(ユニソン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)3入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052
UNISON(ユニソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)1.5入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器