絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,443)
- TOEX(LIXIL)(704)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(492)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(402)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(283)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る

SUSアムレット忍び返し
ACE(エース)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
エスウッドパネル 市松Eタイプ
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
下部とい支持ブラケット
ACE(エース)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷バルコニー下端と雨といを安定させるためのブラケットです。材質SUS304寸法(mm)85×60×95色シルバー仕上ヘアーライン
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式
ACE(エース)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
ラク・ポール LAQU-POLE 上下式
ACE(エース)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷上下式ポールです。ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 金属製と比較し軽量化を実現しました。 引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
コンテナ(H290)
ACE(エース)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×320質量(kg)5
コンテナ(H145)
ACE(エース)¥14,980税込¥16,4781セット(2台)4日以内出荷デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×175質量(kg)2.5
三角框 出隅セット
ACE(エース)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)4日以内出荷ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。材質再生木材質量(kg)0.27長さL(mm)340
三角框 入隅セット
ACE(エース)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)4日以内出荷ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
三角框S ストレート
ACE(エース)¥1,498税込¥1,6481セット(2本)4日以内出荷ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
エスウッドパネル 市松Iタイプ
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.2
エスウッドパネル スタンダードEタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器