絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,172)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(443)
  • エスロン(412)
  • オーティス(349)
  • 萩原(254)
  • アイホン(252)
  • 東リ(231)
  • ホームテイスト(192)
  • 明和グラビア(181)
  • TOSTEM(LIXIL)(167)
  • ニッサチェイン(130)
  • サンキン(127)
  • サンゲツ(127)
  • エスコ(124)
  • コンドーテック(120)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(114)
  • AICA(アイカ工業)(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • SUSアムレットバンド用部品 ACE(エース)

    SUSアムレットバンド用部品

    ACE(エース)
    2,498税込2,748
    1組
    欠品中
    約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
    材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
  • エスウッドパネル 市松Eタイプ ACE(エース)

    エスウッドパネル 市松Eタイプ

    ACE(エース)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
  • 下部とい支持ブラケット ACE(エース)

    下部とい支持ブラケット

    ACE(エース)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    バルコニー下端と雨といを安定させるためのブラケットです。
    材質SUS304寸法(mm)85×60×95シルバー仕上ヘアーライン
  • ステンカーペット コーナーカバー ACE(エース)

    ステンカーペット コーナーカバー

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1パック
    3日以内出荷
  • アルミカーペット コーナーカバー ACE(エース)

    アルミカーペット コーナーカバー

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
  • コンテナ(H290) ACE(エース)

    コンテナ(H290)

    ACE(エース)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×320質量(kg)5
  • コンテナ(H145) ACE(エース)

    コンテナ(H145)

    ACE(エース)
    14,980税込16,478
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。 木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×175質量(kg)2.5
  • 三角框 出隅セット ACE(エース)

    三角框 出隅セット

    ACE(エース)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。
    材質再生木材質量(kg)0.27長さL(mm)340
  • 三角框 入隅セット ACE(エース)

    三角框 入隅セット

    ACE(エース)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。
    材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
  • 三角框S ストレート ACE(エース)

    三角框S ストレート

    ACE(エース)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。 高層階使用時の風対策等に。 段差を解消し、美しい仕上がりになります。
    材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
  • エスウッドパネル 市松Iタイプ ACE(エース)

    エスウッドパネル 市松Iタイプ

    ACE(エース)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.2
  • エスウッドパネル スタンダードEタイプ ACE(エース)

    エスウッドパネル スタンダードEタイプ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア