絞り込み
ブランド
- 旭ハウス工業
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(191)
- 明和グラビア(179)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(125)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る
特価

ペーパーホルダー 棚付二連
旭ハウス工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ペーパーホルダに台座が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。材質ABS樹脂色ホワイト台座寸法(mm)320×100
センサーライト電池式(丸型)
旭ハウス工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)直径×高さ(mm)84×60
C-144軽水便器 フラッパー付
旭ハウス工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)
旭ハウス工業¥249,800税込¥274,7801台15日以内出荷耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様
旭ハウス工業¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
C-144軽水便器
旭ハウス工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
FDJー130型ポンプ
旭ハウス工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)130
FGロック(シリンダー錠)Assy
旭ハウス工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
AH-200型ポンプ
旭ハウス工業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)200
水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
AU棚 汲取用
旭ハウス工業¥709税込¥7801個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。トイレットペーパー等の小物置きとして使用。工具無しで交換可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP
共通ロック Wロック付
旭ハウス工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
C-133便器
旭ハウス工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
フラッパー
旭ハウス工業¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
ペーパーホルダー
旭ハウス工業¥839税込¥9231個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。1ロール用のペーパーホルダーとなります。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他寸法W(mm)165
簡易水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥309,800税込¥340,7801台16日以内出荷国土交通省が定める(機能/付属品)仕様を標準で備えております。<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。付属品取扱説明書 保証書付材質【衛生器具】ポリエステル幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレンタイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須)奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
AU兼用ドアセット スリット付
旭ハウス工業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。用途AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。付属品共通ロック、ドアスプリング材質PE幅(mm)640色パープル高さ(mm)1922
AU棚 BLACK
旭ハウス工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷小物や必需品の置き場として十分なスペースを確保しておりますので、落下防止にもなり仮設トイレの使いやすさが格段に向上します。簡単に取り付ける事が出来ますのでお手を煩わせる事はありません。用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質ステンレス(艶消し塗装)
AUステップ台
旭ハウス工業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷仮設トイレへの出入りの際に段差の不安を解消するための非常に便利なアイテムです。段差があると足元が不安定になりやすく、転倒のリスクが高まりますが、ステップ台を使用することで、スムーズに出入りができるようになります。材質再生樹脂
AU網戸 虫よけネット(3枚セット)
旭ハウス工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK
旭ハウス工業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ペーパーホルダに棚が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。材質ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック
水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き
旭ハウス工業¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
AU角ガラリ
旭ハウス工業¥899税込¥9891セット(3枚)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)530×180
専用ドアセット(AUトイレ用)
旭ハウス工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容共通ロック、ドアスプリング材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
共通ロック
旭ハウス工業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
バルベット
旭ハウス工業¥379税込¥4171個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設設備用照明用カバーとしての部材。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス4個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)255×120
ロータンク洗浄ホース(洋式用)
旭ハウス工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン品名AUロータンク洗浄ホース670
1J用ホースセット
旭ハウス工業¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
BC37N便槽ASS’Y ドレン無
旭ハウス工業¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE容量(L)便槽:320
AUドアスプリング
旭ハウス工業¥789税込¥8681個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質SUS(ステンレス鋼)
AUシリーズ 水洗タイプ
旭ハウス工業¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。幅(mm)870色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
簡易水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥299,800税込¥329,7801台16日以内出荷<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
簡易水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥299,800税込¥329,7801台16日以内出荷【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー
AU屋外手摺
旭ハウス工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)1097
簡易水洗タイプ 手洗式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。仕様手洗器幅(mm)870質量(kg)74色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)20
水洗タイプ 手洗式
旭ハウス工業¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
汲取タイプ 小便ストール式
旭ハウス工業¥189,800税込¥208,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器