絞り込み
ブランド
- ヨシミツ毛織
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
特価

国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥33,980税込¥37,3781巻(10m)欠品中国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
国産人工芝「スターグラス」起立芝タイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥34,980税込¥38,4781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル形状にC型断面形状を採用し復元性の高い芝を実現しています。 。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:C型厚さ(mm)27タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2180378材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)25材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ)
ヨシミツ毛織¥42,980~税込¥47,278~1枚3日以内出荷屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。用途屋外用(屋内でも使用可)仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級タイプ屋外用番号【防災】E2230351抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)パイル長(mm)約9-3(±0.5)密度1/8G透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2全厚(mm)10(±0.5)組成ポリプロピレン100%
国産人工芝「ペンタゴン スターグラス」1m×10m
ヨシミツ毛織¥49,980税込¥54,9781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!。従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!。光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:細いC型厚さ(mm)32タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2210133材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)30材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
国産人工芝「スターグラス」ショート ミックスカールタイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥33,980税込¥37,3781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ショートパイルでおしゃれなミックスカラーのきめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
国産人工芝「スターグラス」起立芝ロングタイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥39,980税込¥43,9781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル形状にC型断面形状を採用し復元性の高い芝を実現し、クッション性・耐久性・復元性がアップした高級ロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:C型厚さ(mm)37タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2180286材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)35材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
国産人工芝「スターグラス」レギュラーロングタイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥39,980税込¥43,9781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル長25mmのレギュラータイプよりもさらにクッション性がアップした高級感あふれるパイル長35mmのロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)37タイプレギュラー長さ(m)10番号防災:E2180285材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)35材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
国産人工芝「スターグラス」レギュラータイプ 1m×10m
ヨシミツ毛織¥34,980税込¥38,4781巻(10m)3日以内出荷国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)27タイプレギュラー長さ(m)10番号防災:E2180360材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)25材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器