絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(192)
- 明和グラビア(181)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(126)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サウンドガードW50
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
土間ピタット
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット(20個×5パック)当日出荷土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
吊巾止金具(型枠巾50mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
フォームタイ3型セット
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(5個)当日出荷本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
セパレーター P+P
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
セパレーター H
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
ポリコン
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(10個×5パック)5日以内出荷雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
セパレーター B
八幡ねじ¥919~税込¥1,011~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
キーリング
八幡ねじ¥689税込¥7581個当日出荷二重になっているので連結させたものが脱落しにくいです。用途チェーン等の連結に使用。トラスコ品番362-7146材質りん青銅内径(mm)10線径(mm)2.7
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
KSタイ本体
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(10個)3日以内出荷ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
KSタイ
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器