絞り込み
ブランド
- シマブン
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,444)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(577)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
特価

スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製
シマブン¥5,398~税込¥5,938~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)1000種類延長用竪とい
スチール製雨樋 たてとい スウェーデン製
シマブン¥12,980~税込¥14,278~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類たてとい
スチール製雨樋 軒とい スウェーデン製
シマブン¥11,980~税込¥13,178~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類軒とい
スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製
シマブン¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン質量(kg)0.1下部寸法(mm)79上部寸法(mm)105
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製
シマブン¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 止まりエンド スウェーデン製
シマブン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。エンドは差し込み式で、中にゴムがついているので、抜けにくい構造です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 内曲り スウェーデン製
シマブン¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
スチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製
シマブン¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210横幅(mm)220
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製
シマブン¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)質量(kg)0.26径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
雨水タンク(navy ネイビー)
シマブン¥88,980税込¥97,8781個11日以内出荷雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11色ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
スチール製雨樋 排水口 スウェーデン製
シマブン¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210
スチール製雨樋 外曲り スウェーデン製
シマブン¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
スチール製雨樋 軒継手ジョイント 軒とい スウェーデン製
シマブン¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製
シマブン¥5,598~税込¥6,158~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)300外径(Φmm)115
スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製
シマブン¥1,298~税込¥1,428~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製
シマブン¥8,198税込¥9,0181個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、葉っぱ等と雨水を分ける製品です。軒樋にドレンをつけるのでなく、葉っぱ等の異物を外に、雨水を配管に流すため、詰まらせないようにする商品です。本製品は、コネクターBUTKと一緒に使用します。配管につなげ、コネクターBUTKを上に乗せて、設置します。メンテナンス時、取り換え時に取り外し可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン長さ(mm)328幅(mm)100質量(kg)0.39
スチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製
シマブン¥2,498~税込¥2,748~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 雨樋金具 軒とい用 勾配なし スウェーデン製
シマブン¥2,098~税込¥2,308~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)70
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器