型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO欠品中
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
外付けロールスクリーンTRUSCO当日出荷
窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シールトラスコ品番381-9712材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板長さ(mm)2200幅(mm)1820厚さ(mm)0.52色グレー長さ(m)2.2幅(m)1.82
防音パネル(屋内用)TRUSCO翌々日出荷
上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。トラスコ品番116-1045材質スチール ベースプレート:スチール質量(g)30品名連結金具(10枚入り)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1アズワン品番64-8745-86
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
檜床板材おわせ檜税込¥2,088¥1,898