9,218件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット MJ-1000 スミノエ

    タイルカーペット MJ-1000

    スミノエ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
  • 窓ガラス用結露吸水シート リンテックコマース

    窓ガラス用結露吸水シート

    リンテックコマース(4件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
    用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系横(cm)90
  • タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポン

    タイベック Rフラッシングシート

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.34
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • 水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調 アストロ

    水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調

    アストロ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    【水で貼れる窓ガラス用目隠しフィルム】水だけで簡単に貼り付けできる、すりガラス調の窓ガラス用目隠しフィルム。
    用途適度な目隠し効果で気になる周囲からの視線を遮り、プライバシー対策にも。室内を明るく保ちながら日差しを和らげ、家具や床の色あせ・日焼けを防止。災害時に窓ガラスが破損した際、破片が飛び散るのを防ぐ飛散防止対策にも。接着剤を使っていないため簡単に剥がせて跡が残らず、賃貸物件でも使える。仕様使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分使用方法●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。材質PVC・ポリエチレン寸法(mm)約W300×長さ1800半透明
  • ライナースペーサー アラオ

    ライナースペーサー

    アラオ
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
    用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂
  • かんたん玄関あみ戸 セイエイ(Seiei)

    かんたん玄関あみ戸

    セイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷
    簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。 いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。 汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。 使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
    仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下材質ナイロン100%、ポリエステル質量(g)約3501巻長さ(m)約2.6寸法(cm)200×50
  • Pタイル Muji タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル Muji

    タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
    用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど厚さ(mm)2寸法(mm)304.8×304.8
  • 網戸用ロック 小久保工業所

    網戸用ロック

    小久保工業所
    158税込174
    1個
    当日出荷
    網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。
    材質本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤高さ(mm)10質量(g)9縦(mm)50横(mm)67
  • 玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA

    玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
    付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
  • シールタイプカベ紙 アサヒペン

    シールタイプカベ紙

    アサヒペン
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
    用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
  • たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24 エスロン

    たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24

    エスロン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.076
  • 空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア

    空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
    仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31グリーンサイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
  • 雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス

    雨樋金具 ステンレス防塵網

    オーティス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    雨どいの竪樋部分に使います。
    適合メーカー汎用
  • ノンスリップブラウン 光モール

    ノンスリップブラウン

    光モール(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
    仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3ブラウン高さ(mm)10.5
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • LEDステンレスソーラーガーデンライト トレードワン

    LEDステンレスソーラーガーデンライト

    トレードワン(1件のレビュー)
    248税込273
    1個
    欠品中
    太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチールシルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
  • 窓用遮光・遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ

    窓用遮光・遮熱メッシュシート

    ファミリー・ライフ
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)ほか
    9日以内出荷
    窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!。アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。両面テープで貼るだけ!。節電対策。室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。室温上昇を和らげ室内快適!
    材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ質量(g)1枚:(約)180寸法(cm)(約)90×180
  • ワイヤレスチャイム ACアダプター ELPA

    ワイヤレスチャイム ACアダプター

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    コード長さ(m)約1.8定格出力DC4.5V/1000mA極性センタープラス適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm定格入力AC100~240(50/60Hz)
  • ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約206(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)音量(dB)約88/50cm※音量大時
  • 下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー 山崎実業

    下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー

    山崎実業(4件のレビュー)
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
    付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約900耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25収納数スリッパ 4足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
  • 前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)

    前高130WIDE軒とい

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)4000サイズ前高130
  • 大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類軒系列部材
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    欠品中
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 足付T-15 光モール

    足付T-15

    光モール(5件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント式人工芝・専用フチ ワタナベ工業

    ジョイント式人工芝・専用フチ

    ワタナベ工業(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチでジョイントが可能です。
    材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)寸法(mm)50×300グリーン
  • ボイドハズシ 土牛

    ボイドハズシ

    土牛(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
    全長(mm)480質量(g)1050
  • カフェカーテン【防炎・撥水・遮光性】 ユニベール

    カフェカーテン【防炎・撥水・遮光性】

    ユニベール
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。撥水機能もあるので、キッチンやトイレなど水回りの場所でもお使いいただけます。光がもれにくい遮光性の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
    用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に材質ポリエステル100%サイズ2サイズ
  • 波板マット アイネット

    波板マット

    アイネット
    799税込879
    1セット(6本)
    当日出荷
    波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
    用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
  • Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)

    Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
    耐熱温度(℃)60
  • 大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 止まり

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類軒系列部材
  • 人工芝 シバックス ワタナベ工業

    人工芝 シバックス

    ワタナベ工業(7件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
    用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。材質EVA樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)25質量(g)300
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
    電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)明るさ(Lm)80
  • ガス・CO警報器 アイホン

    ガス・CO警報器

    アイホン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
    材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
  • リンクCタイプチェーン ニッサチェイン

    リンクCタイプチェーン

    ニッサチェイン
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア