9,159件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションフロア用両面テープ APMジャパン

    クッションフロア用両面テープ

    APMジャパン
    459税込505
    1巻
    9日以内出荷
    強力なのにキレイに貼れる。クッションフロア用の両面テープ。強力なうえに薄型です。50mmの幅広タイプ。
    用途クッションフロアの固定用。お部屋の模様替えに。幅(mm)50
  • 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つっぱりロールスクリーン フルネス

    つっぱりロールスクリーン

    フルネス
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    クギやネジを一切使わないつっぱりロールスクリーンです。つっぱるだけなので壁や天井にキズがつきません。スクリーン昇降が静かでスムーズ。巻き上げ速度がダイヤルで調整できます。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
  • ステンレス煙突 半筒 桜井工業

    ステンレス煙突 半筒

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
  • 丸トップ105 止り エスロン

    丸トップ105 止り

    エスロン
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド

    KMEW(ケイミュー)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(8枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
    厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • たてとい たて異径継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい たて異径継手

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分類たて系列部材
  • つめぴたッ ウイング

    つめぴたッ

    ウイング(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

    DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
    厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
  • アルミ水切 光モール

    アルミ水切

    光モール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール

    防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ

    ユニベール
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    防炎と撥水機能が施されたシャワーカーテンです。サイズによってシャワーカーテンとしてご使用可能なプラスチックハトメ仕様、高周波カットを用いたテンションポール使いのカフェカーテン仕様があります。プラスチックハトメの仕様には楕円形のリングランナーが付属しております。(。つっぱり棒は付いておりません)。◎カフェカーテンサイズ:幅105cm×丈45cm・幅105cm×丈70cm(テンションポール仕様)。◎シャワーカーテンサイズ:幅90cm×丈150cm・幅135cm×丈180cm(プラスチックハトメ仕様)。はっ水機能付きで浴室や洗面所などの水回りシーンに最適。通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい防炎機能付きなので、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。(。防炎ラベルは本体に縫い付けられております)。店舗や施設、高層マンション(高さ31mを超える建築物)では消防法適合品の使用が義務付けされています。目隠し効果も備わっており透けにくくプライバシーも確保できます。洗濯可能なのでお手入れが簡単です。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。付属品防炎ラベル本体縫いつけ機能防炎・撥水・断熱保温・遮像・UVカット
  • アルミコ型エッジ HOJO

    アルミコ型エッジ

    HOJO
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工

    バイドレーンダブル管キャップ

    東洋化工(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 萩原

    抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅

    萩原
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
    用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属洗濯方法水洗い
  • ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    材質スチール
  • ジャストコン ジャストボンド付 BiC

    ジャストコン ジャストボンド付

    BiC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
    付属品ジャストボンドタイプ面落ち
  • 孔隠しシールΦ15 TOEX(LIXIL)

    孔隠しシールΦ15

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • 網戸外れ止め 新日軽(LIXIL)

    網戸外れ止め

    新日軽(LIXIL)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
  • 防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
  • Pコン TRUSCO

    Pコン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10L
  • カーポート用雨樋 角横エルボ アイモニカ

    カーポート用雨樋 角横エルボ

    アイモニカ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用材質ASA樹脂寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型曲り角度100°
  • シールタイプふすま紙 アサヒペン

    シールタイプふすま紙

    アサヒペン(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
    材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
  • 大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ねずみ分類軒系列部材
  • 軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック)

    軒継手(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様外パッチン+内押さえサイズPC50種類軒継手適合サイズ(軒とい)PC50
  • 回転エルボ Panasonic(パナソニック)

    回転エルボ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類エルボ曲り角度90~180°
  • マドミラン・ポリカ製 GIKEN(川口技研)

    マドミラン・ポリカ製

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
    用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ幅(mm)55
  • 支柱 G-10-R用 積水樹脂

    支柱 G-10-R用

    積水樹脂(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
  • ブラケットスペーサー タチカワブラインド

    ブラケットスペーサー

    タチカワブラインド
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途窓枠上部の壁面に取り付ける場合、額縁との段差を解消するために使用します。
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • カーペットタイル NT350 ライン サンゲツ

    カーペットタイル NT350 ライン

    サンゲツ
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
  • 防ダニ床保護シート 健康敷紙 大島屋

    防ダニ床保護シート 健康敷紙

    大島屋
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    お好きなサイズにカットできます。
    材質クラフト紙
  • 防滑消臭防水ペットマット 明和グラビア

    防滑消臭防水ペットマット

    明和グラビア(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防滑・消臭機能付き防水ペットマット
    用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア