カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 玄関まわり(84)
        • 工事用品(1)

建材・エクステリア :「コキ」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
  • コ-キング
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチドアホン玄関子機 アイホンワンタッチドアホン玄関子機アイホン(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
増設用室内子機 リーベックス増設用室内子機リーベックス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29電池寿命約50時間 連続通話:約8時間周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要DXアンテナ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです簡単操作相互で呼び出し通話ができますさらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができますまた、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい壁面、卓上両方の設置に対応病床の方の横に置いて使用ができます室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します充電状態では携帯して使用もできます別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
子機用電池 アイホン子機用電池アイホン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
NFXハンド型子機 アイホンNFXハンド型子機アイホン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要DXアンテナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホンライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です壁掛スタンド、専用ACアダプター付属 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です
仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
親子式インターホン室内子機 アイホン親子式インターホン室内子機アイホン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)カメラ玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
カウンターインターホン子機 アイホンカウンターインターホン子機アイホン(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
ナースコールハンド形子機 アイホンナースコールハンド形子機アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホンドアホン警報表示灯付露出型玄関子機アイホン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
ハンド型子機用延長コード アイホンハンド型子機用延長コードアイホン
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
インターホン1局用子機 アイホンインターホン1局用子機アイホン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン埋込形子機(呼出握りボタン用アイホン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
ハンド型子機用中継コード アイホンハンド型子機用中継コードアイホン
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン警報表示灯付埋込型玄関子機アイホン
4,398税込4,838
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BAアイホン
9,698税込10,668
1台
当日出荷
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機 NASTA(ナスタ)Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。
その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD関連資料CAD(0.05MB) 施工説明書(1.87MB)防水性IP54
ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホンステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機アイホン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
警報表示付玄関子機 アイホン警報表示付玄関子機アイホン
7,898税込8,688
1台
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
玄関子機 アイホン玄関子機アイホン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャイニングシルバー埋込型
モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホンモニター付ワイヤレス子機 WS-2WDアイホン
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
インターホン子機 アイホンインターホン子機アイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂形状壁取付型ブラックとホワイトのツートーン質量(g)約150電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声通話
ハンド子機コンセント アイホンハンド子機コンセントアイホン
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)音声玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
ユニット型玄関子機 アイホンユニット型玄関子機アイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
インターホン子機 アイホンインターホン子機アイホン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホンモニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RWアイホン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
玄関子機(パネル組込形) アイホン玄関子機(パネル組込形)アイホン
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン露出型カメラ付きドアホン子機アイホン
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
玄関子機 VL-VH558AL-S Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH558AL-SPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
質量(g)露出時 約380 ・ 埋込時 約340電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出時119×170×26.4、埋込時119.×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)取付け方法露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合
ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機DXアンテナ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します通信はDECT準拠方式です室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします防雨タイプで高級感のあるデザインです屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できますセット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
モニター付子機 アイホンモニター付子機アイホン
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
JS-12E用のモニター付中継子機です
電源電圧AC100V画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
警報表示灯玄関子機 アイホン警報表示灯玄関子機アイホン
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)130×98×28.5警報の表示呼出ボタン部点滅
ハンド子機用アタッチメント アイホンハンド子機用アタッチメントアイホン
299税込329
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
ハンド型子機 点滴トイレ介助 アイホンハンド型子機 点滴トイレ介助アイホン
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質自己消火性樹脂形状ハンド型寸法(mm)169×56×25

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

コキール特集
おすすめ人気ランキング
建材・エクステリア