カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材(22)
        • 内装資材(13)
        • 工事用品(3)

建材・エクステリア :「反り」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸首スペーサー 粉河戸首スペーサー粉河
9,898税込10,888
1箱(100個)
7日以内出荷
フラッシュ等の反りにより、引き違い戸が擦れ合うような時、戸首スペーサーを装着するだけで、簡単に建具の芯を逃すことができます。
用途専用ビス用ベージュ材質樹脂
サーモウッドひのきリブ K-WOODS LIFEサーモウッドひのきリブK-WOODS LIFE
779税込857
1本
7日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
サーモウッドひのき K-WOODS LIFEサーモウッドひのきK-WOODS LIFE
779税込857
1本
7日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプウッドワン
19,980税込21,978
1ケース(40枚)
5日以内出荷
既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
化粧棚板 (カラードランバー) ARTIST化粧棚板 (カラードランバー)ARTIST
13,980税込15,378
1箱(5枚)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー厚さ(mm)20関連資料(1.59MB)
パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具]パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
1,728税込1,901
1枚
3日以内出荷
反りがおきにくく加工しやすい木材工作・DIY・棚づくりにぴったりヨーロッパ産アカマツを使用したパイン集成材です。反りが起きにくく、カットや穴あけなどの加工がしやすいためDIY初心者から上級者まで扱いやすい素材です。木目がはっきりしており、棚やラックなど実用性とデザイン性を兼ね備えた作品づくりに適しています。黄淡白色のやさしい色合いで、塗装やオイル仕上げとの相性も良好です。耐久性にも優れており、インテリアから実用品まで幅広く活用できます。材質:アカマツ。サイズ:1200×210×12mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アカマツ寸法(mm)1200×210×12
JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイルアサヒペン
8,598税込9,458
1パック(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
JOINT-LOCK pietra アサヒペンJOINT-LOCK pietraアサヒペン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見 中村製紙所プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見中村製紙所
7,698税込8,468
1本(60m)
6日以内出荷から9日以内出荷
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙 一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫 美しい光沢で高級感のある障子紙 紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)950長さ(m)60無地坪量(g/m2)58RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT-LOCK pietra アサヒペンJOINT-LOCK pietraアサヒペン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
JOINT-LOCK pietra アサヒペンJOINT-LOCK pietraアサヒペン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
サーモウッド K-WOODS LIFEサーモウッドK-WOODS LIFE
429税込472
1本
7日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(針葉樹)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0ウッドワン
54,980税込60,478
1ケース(12枚)
5日以内出荷
木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)工法捨て貼り
【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well【オーダー】オールスタイラックス合板 12mmSakura-Well
373税込410
1枚
5日以内出荷
ベトナムで伐採された広葉樹「スタイラックス(Styrax)」を使用した合板です。スタイラックスは木質が均一で割れにくく、軽量ながらも十分な強度を持ち、加工性・寸法安定性に優れた素材です。本製品は芯材から表裏まで全てスタイラックスを用いており、反りやねじれが少なく、仕上がり面も滑らかで塗装や接着の下地として非常に扱いやすい合板です。ラワンやポプラ合板の代替として、コストパフォーマンスに優れた新しい選択肢として注目されています。
用途家具や什器の芯材・裏板、内装造作や建具下地、化粧合板の基材など、幅広い場面で使用可能です。加工が容易でビスや釘の保持力も安定しているため、住宅内装、店舗什器、軽量家具、試作や造作加工にも適しています。また、木肌が明るく均質なため、塗装仕上げや化粧貼りのベース材としても良好な仕上がりが得られます。長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)12サービス分類オーダー・加工
パイン集成材 エスコパイン集成材エスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
材質パイン集成材寸法(mm)600×100表面処理ホワイト
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット) プラテック断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)プラテック
8,998税込9,898
1箱(50個)
4日以内出荷
「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!前準備作業等の工数低減が可能で低コスト通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能取付・施工が容易で作業性に優れる断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる
材質スチール頭径(Φmm)17関連資料※商品カタログPDF(1.71MB)
成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TX型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000仕様乾式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
カラー化粧棚板 エスコカラー化粧棚板エスコ
3,450税込3,795
1枚
翌日出荷
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形や反りも少なく、扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
防湿合板 クトクマーケティング防湿合板クトクマーケティング
43,980税込48,378
1箱(10枚)
3日以内出荷
シートに特殊な加工を施している為、表面からの湿気は通りにくくなっています。よって、室内における湿度程度では影響を受けにくく基材の反りの低減化につながります。フラッシュ構造の建具・クローゼット扉の面材として効果的です。戸襖等、襖紙、壁紙等を貼る建具の面材として効果的です。
厚さ(mm)2.5関連資料(0.23MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具]ラジアタパイン集成材 1000×210×12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
1,819税込2,001
1枚
3日以内出荷
横はぎのみで加工しやすい木材工作・DIY・棚づくりにぴったり木目が整った反りにくい木材を使用しており、仕上がりが美しく、安定した作品づくりが可能な木工用板材です。天然木ならではのやさしい風合いを持ちつつ、反りにくい特性を兼ね備えているため、完成後の見た目にもこだわりたい方におすすめです。小さめサイズの材料なのでカットや加工、組み立てがしやすく、木工初心者の方でも安心して取り組めます。材質:ラジアタパイン。サイズ:1000×210×12mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ラジアタパイン寸法(mm)1000×210×12
【オーダー】置床パーティクルボード 20mm Sakura-Well【オーダー】置床パーティクルボード 20mmSakura-Well
390税込429
1枚
3日以内出荷
置床工法用の床下地材として使用されるパーティクルボードです。 寸法安定性と面剛性に優れ、反りやたわみが出にくく、安定した床下地を形成します。 品質のばらつきが少なく、コストパフォーマンスにも優れた置床専用PBです。
用途集合住宅や分譲・賃貸マンションをはじめ、オフィスビル、商業施設、公共施設、学校、病院、研究施設など、設備更新やレイアウト変更が想定される建築物で幅広く使用されます。 また、OAフロアやフリーアクセスフロアの下地材として、電気・通信・LAN・空調・給排水設備などの床下設備を効率的に収納・保護する用途にも適しており、メンテナンス性の向上に貢献します。長さ(mm)50~1810幅(mm)50~600厚さ(mm)20サービス分類オーダー・加工
プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,137税込2,351
1セット
3日以内出荷
設計から製作までスムーズ反りが少なく加工しやすいアカマツ集成材カット済のアカマツ集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、本立てやCDラック、マガジンラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:アカマツ。サイズ:板材(アカマツ集成材):600×150×15mm/ 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(600×150×15)×2、板材(600×40×15)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1材質アカマツ寸法(mm)板材(アカマツ集成材):600×150×15/ 600×40×15、不織布保管袋:300×800
ラジアタパイン集成材 900×180×12mm 丸米商会ラジアタパイン集成材 900×180×12mm丸米商会
1,319税込1,451
1個
3日以内出荷
DIYや工作、棚板作りに!反りにくく加工しやすいラジアタパイン集成材!安定性に優れたラジアタパイン集成材です。棚板や工作など、幅広い用途にお使いいただけます。厚さ12mm。
セット内容本体のみ材質ラジアタパイン寸法(mm)900×180×12
JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイルアサヒペン
9,798税込10,778
1パック(10枚)
3日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT-LOCK pietra アサヒペンJOINT-LOCK pietraアサヒペン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,910税込2,101
1セット
3日以内出荷
カット済み木材で手軽にDIY加工時間を短縮して設計や仕上げに集中できるカット済のアガチス集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、マルチラックやCDラック、本立てなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:アカマツ。サイズ:板材 (アカマツ集成材):600×150×12mm / 600×40×12mm、設計用スチレンボード:620×125×5mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×12mm)×2、板材 (600×40×12mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1、
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(600×150×12)×2、板材 (600×40×12)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1、材質アカマツ寸法(mm)板材 (アカマツ集成材):600×150×12 / 600×40×12、設計用スチレンボード:620×125×5、不織布保管袋:300×800
木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 5.5×300×300ゼニヤ
7,998税込8,798
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1231長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5.5
木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 2.5×300×300ゼニヤ
6,998税込7,698
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1230長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)2.5
木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ木材 MDF 15×915×1825ゼニヤ
39,980税込43,978
1箱(2枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1205長さ(mm)1825幅(mm)915厚さ(mm)15
のりパネ ハイブリッドG 片面のり付き バラ売り トレードのりパネ ハイブリッドG 片面のり付き バラ売りトレード
3,398税込3,738
1枚
9日以内出荷
膨れ・反りの出にくい、のりパネの最高級品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。
プロ用障子紙 サンテックス 雪見 中村製紙所プロ用障子紙 サンテックス 雪見中村製紙所
6,998税込7,698
1本(30m)
9日以内出荷
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙 一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫 美しい光沢で高級感のある障子紙 紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)1310長さ(m)30無地幅広坪量(g/m2)58RoHS指令(10物質対応)対応
挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロアウッドワン
58,980税込64,878
1ケース(12枚)
24日以内出荷
オークならではの圧倒的な存在感材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、へこみに強い長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12表面オーク(クリア塗装)工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0ウッドワン
54,980税込60,478
1ケース(12枚)
24日以内出荷
オークならではの圧倒的な存在感材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア