カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材(14)
        • 内装資材(1)
        • 工事用品(1)

建材・エクステリア :「抵抗2w」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(24枚)ほか
3日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
マットエースHG16 旭ファイバーグラスマットエースHG16旭ファイバーグラス
8,298税込9,128
1パック(15枚)
欠品中
壁・天井用 密度16Kの断熱材厚さ100mm品はJIS A 6301取得住宅防音工事対応
長さ(mm)2740使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
アクリアGPACマット 旭ファイバーグラスアクリアGPACマット旭ファイバーグラス
11,980税込13,178
1ケース(20枚)ほか
4日以内出荷
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音長さ(mm)1370幅(mm)430熱伝導率(W/mk)0.034認定番号(不燃)NM-3470密度(kg/m3)24
アクリアウール 旭ファイバーグラスアクリアウール旭ファイバーグラス
8,598税込9,458
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
アクリアネクスト 旭ファイバーグラスアクリアネクスト旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(7枚)ほか
4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
オトクイ5 リックスオトクイ5リックス
13,980税込15,378
1枚
10日以内出荷
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
アクリアαR71 旭ファイバーグラスアクリアαR71旭ファイバーグラス
14,980税込16,478
1パック(5枚)
4日以内出荷
シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新!高断熱住宅の天井用におすすめ
用途天井用断熱長さ(mm)1370幅(mm)455厚さ(mm)250使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約0.9坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)7.1グリーン購入法適合
アクリアウールα 旭ファイバーグラスアクリアウールα旭ファイバーグラス
9,398税込10,338
1パック(6枚)ほか
4日以内出荷
防湿フィルム別張タイプの製品ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
用途壁用断熱使用箇所ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラスアクリアUボード ピンレス旭ファイバーグラス
15,980税込17,578
1ケース(8枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
アクリアネクストα 旭ファイバーグラスアクリアネクストα旭ファイバーグラス
13,980税込15,378
1パック(5枚)
4日以内出荷
断熱等性能等級4省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱長さ(mm)2880厚さ(mm)105使用箇所熱伝導率(W/mk)0.034密度(kg/m3)高性能20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.1グリーン購入法適合
イゾベール・コンフォート マグ・イゾベールイゾベール・コンフォートマグ・イゾベール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(8枚)ほか
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
イゾベール・スタンダード マグ・イゾベールイゾベール・スタンダードマグ・イゾベール
21,980税込24,178
1パック(11枚)ほか
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート(ロール)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1パック(1枚)
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。 必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリアUボードピンレスα 旭ファイバーグラスアクリアUボードピンレスα旭ファイバーグラス
17,980税込19,778
1パック(6枚)
4日以内出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材受け金具は基本的に不要、剛床タイプ施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱長さ(mm)805幅(mm)805厚さ(mm)105使用箇所熱伝導率(W/mk)0.032密度(kg/m3)高性能36施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.3グリーン購入法適合
KSパネル受D型 国元商会KSパネル受D型国元商会
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
天井点検口用断熱材 フクビ化学天井点検口用断熱材フクビ化学
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア