カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材(28)
        • 玄関まわり(1)
        • バルコニーまわり(302)
        • 塀・フェンスまわり(3)
        • 建物まわり(5)
        • 浴室まわり(1)
        • 工事用品(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建材・エクステリア :「板固定」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イナバ オプション 棚板(前棚板) イナバイナバ オプション 棚板(前棚板)イナバ
3,698税込4,068
1セット
11日以内出荷
イナバ物置の便利なオプション棚板です。 棚板取付用のフックは同梱されています。 取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
付属品棚フック(4個入り)厚さ(mm)30
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)サカタ製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
枕棚用 L字コーナー&目地キャップ ウッドワン枕棚用 L字コーナー&目地キャップウッドワン
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
枕棚をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3関連資料(2.56MB)
重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット田中金属製作所(金属屋根部品)
3,898税込4,288
1袋(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。ナット5/16外径(Φmm)山座:30
鉄筋くん1016 サイトー工業鉄筋くん1016サイトー工業
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D16適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30ボルト平径(mm)17関連資料(0.19MB)
ホームロッカーワイド アイリスオーヤマホームロッカーワイドアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチールブラウン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCアイボリー奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
トイレ上部収納 南海プライウッドトイレ上部収納南海プライウッド
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。 現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット幅(mm)905mm以下奥行(mm)317高さ(mm)470基材【側板/底板/扉】パーティクルボード表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸サカタ製作所
309税込340
1枚
6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーンアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCフォレストグリーン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセットYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7取扱説明書(1.85MB)
鋼製遣り方 ストレートセッター NSP鋼製遣り方 ストレートセッターNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
KSツナギーノ 国元商会KSツナギーノ国元商会
28,980税込31,878
1箱(100個)
3日以内出荷
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
水抜きパイプ足場 ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場ホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。
用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
吊り棚収納 ノダ吊り棚収納ノダ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
設置場所に合わせて開口調整が可能。トイレのストック品をしっかり収納できます。
表面特殊化粧シート貼り
固定棚板セット 南海プライウッド固定棚板セット南海プライウッド
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
収納スペースがもっと欲しいと思う壁面に簡単に設置できる、シェルフ収納です。 左右のレールを固定し、棚板を挿入するだけで施工が可能。お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「トイレ上部収納」の天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚/棚板レール×2本/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット幅(mm)905mm以下奥行(mm)300高さ(mm)15基材【棚板】パーティクルボード表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様材質【棚板レール】塩化ビニル樹脂
ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) 南海プライウッドウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用)南海プライウッド
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の棚板(可動・固定兼用)です。間口に合わせてカットでき、プラン幅に応じたぴったりの設置が可能です。高さは32mm単位で自由に調節可能です。固定棚板は、側板・仕切板にしっかり固定できるので、脱落防止にも効果的です。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
厚さ(mm)20基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
ミニロッカー ブラウン アイリスオーヤマミニロッカー ブラウンアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCブラウン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
アンカーレベルワニ棒 NSPアンカーレベルワニ棒NSP
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。
用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)530関連資料(0.15MB)
樹脂スペーサー 160H 99 NSP樹脂スペーサー 160H 99NSP
21,980税込24,178
1箱(300個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65関連資料(0.11MB)
鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用) NSP鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用)NSP
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ幅(mm)220幅W2(mm)(板入)25関連資料(0.2MB)
鋼製遣り方 コーナーセッター NSP鋼製遣り方 コーナーセッターNSP
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子壁面から30cmの使いやすいサイズ使用しないときはパタンとスッキリ収納使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
KSタイ本体 八幡ねじKSタイ本体八幡ねじ
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
Mr.ストックマンND-2014 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2014TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1406仕様基礎ブロック必要数12個(別途)付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)棚板耐荷重(kg)(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)2.83(0.86坪)棚板寸法(mm)(HT-12W)1213×450、(HT-07W)697×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1236
ウッドデッキ床板固定部材 200個セット サンセルフウッドデッキ床板固定部材 200個セットサンセルフ
3,798税込4,178
1セット(200個)
3日以内出荷
床板固定に用いる固定部材(1-SV 15-SV 13-SV兼用です) 目立ちにくいブラックカラーでデッキ面に出ませんので目立たずビスもビスもデッキ面に出さずに施工が可能です。この部材を用いて床板を貼る際は床板の間隔が6mm前後、キレイに空きますので施工も簡単で正確です。
用途ウッドデッキ床板の固定用途に最適材質樹脂製長さ(mm)17幅(mm)43厚さ(mm)11ブラック質量(g)3
壁厚収納 書棚 トールタイプ ウッドワン壁厚収納 書棚 トールタイプウッドワン
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
文庫本はもちろん、CDやDVDも収納できます。
用途寝室・子供室・廊下・書斎収納仕様本体:特殊化粧シート(ホワイト色)適合規格4VOC(木質建材)棚板固定棚×1、可動棚×6(本体同色)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)1789×338×130
可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし)南海プライウッド
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。 背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱/棚受】スチール
多用途収納 トールユニット(H2070) W400 Panasonic(パナソニック)多用途収納 トールユニット(H2070) W400Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070
中段用 L字コーナー&目地キャップ ウッドワン中段用 L字コーナー&目地キャップウッドワン
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
中段をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3関連資料(2.56MB)
ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッドウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ南海プライウッド
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の上吊ハンガーパイプです。棚板(可動・固定兼用)、フリーカット棚板に取り付けるパイプです。取り付け高は32mmピッチで調整できるので、服の丈に合わせて微調整が可能です。
材質アルミニウムシルバー
多用途収納 トールユニット(H2070) W800 Panasonic(パナソニック)多用途収納 トールユニット(H2070) W800Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070
ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッドウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用)南海プライウッド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の網棚(可動・固定兼用)です。通気性の良いステンレス製の網棚となります。ライン状の棚板なので高いところに設置しても収納内部が暗くなりません。
材質ステンレス厚さ(mm)18.5シルバー
900x520x1350mm 収納庫 エスコ900x520x1350mm 収納庫エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-8A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)27.3高さ(mm)1350間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1350内寸(mm)800×470×500(上段)、800×470×700(下段)棚板数(枚)2(固定1・可動1)棚板耐荷重(kg)20
900x520x1200mm 収納庫 エスコ900x520x1200mm 収納庫エスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-7A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)25高さ(mm)1200間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1200内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×700(下段)棚板数(枚)1(固定)棚板耐荷重(kg)20
900x520x1000mm 収納庫 エスコ900x520x1000mm 収納庫エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-6A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)18.4高さ(mm)1000間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1000内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×500(下段)棚板数(枚)1(固定)棚板耐荷重(kg)20
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
18,980税込20,878
1セット(200本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
鋼製遣り方 水糸受け NSP鋼製遣り方 水糸受けNSP
19,980税込21,978
1箱(50個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。材質樹脂幅(mm)150幅W2(mm)(板入)16関連資料(0.17MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア