カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材(5)
        • 内装資材(11)
        • バルコニーまわり(110)
        • 建物まわり(1)
        • 工事用品(6)
        • 玄関収納(3)

建材・エクステリア :「耐震」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球樹 Mクロス 伊藤忠建材地球樹 Mクロス伊藤忠建材
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。石膏ボード併用(9.5ミリ・12.5ミリ)面取りしてあるため施工時のパテ塗りが簡単です。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板。ライナー紙(再生パルプ)寸法(mm)910×1820関連資料(2.69MB)
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
スーパーSSジャッキ ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキホーシン(HOSHIN)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMSDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(4.71MB)
タナック シリコーンシート タナックタナック シリコーンシートタナック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
シージングボードIC 関東間用 4枚/束 DAIKEN(旧:大建工業)シージングボードIC 関東間用 4枚/束DAIKEN(旧:大建工業)
7,498税込8,248
1箱(4枚)
7日以内出荷
モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12
フォルタ(間口1790mm) イナバフォルタ(間口1790mm)イナバ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1790扉形式引き戸
フォルタ(間口2210mm) イナバフォルタ(間口2210mm)イナバ
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)2210
GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1束(8枚)
3日以内出荷
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
耐震ロック(開き扉用) TOSTEM(LIXIL)耐震ロック(開き扉用)TOSTEM(LIXIL)
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x14:4本)適合シリーズヴィータス
ビルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)ビルボード 西日本用DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1箱(4枚)ほか
7日以内出荷
雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910取扱説明書施工説明書(0.8MB)
フォルタ(間口2630mm) イナバフォルタ(間口2630mm)イナバ
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
質量(kg)224.1高さ(mm)2085奥行(mm)950間口(mm)2630ブロック数8床面積(m2)2.5扉形式引き戸
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)イナバ
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
フォルタ(間口3470mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ(間口3470mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)3470
玄関収納 天袋ユニット ワンド(マイセット)玄関収納 天袋ユニットワンド(マイセット)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
耐震ラッチ標準装備
高さ(mm)450奥行(mm)358
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ 伊藤忠建材【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ伊藤忠建材
119税込131
1枚
5日以内出荷
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。厚さ(mm)9.5材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)幅(mm)1~2200長さ(mm)1~900各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10115002サービス分類オーダー・加工
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ伊藤忠建材
139税込153
1枚
5日以内出荷
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。厚さ(mm)12.5材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)幅(mm)1~2200長さ(mm)1~900各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10115002サービス分類オーダー・加工
可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり)南海プライウッド
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
フォルタ(間口3050mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ(間口3050mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)3050
フォルタ(間口1530mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット イナバフォルタ(間口1530mm) 本体+耐風・耐震補強Aセットイナバ
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1530高さ(mm)2085扉形式引き戸
フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)2630
構造物用 目地材 ケンタイト AOI構造物用 目地材 ケンタイトAOI
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
ケンタイトはコンクリート用目地板の性能として、最も重要視される復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青繊維質の目地板です。 ケンタイトの性能は、はみ出しのないコンクリート用目地板の代表的な規格である「米国ASTM Dー1751」の全項目に合格し、目地板として必須とされる復元性、はみ出し、圧縮強度、曲げ強度、吸水率、アスファルト含有量等の各評価項目に対して優秀な性能を示しています。
用途道路/滑走路/歩道等のコンクリート目地、工場/広場等のコンクリートの膨脹収縮・目地部分、その他コンクリートの膨脹収縮が予想される建造物の目地、機械据付基礎・耐震用、型枠兼用施工厚さ(mm)15寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
クニシール AB-2025Y クニミネ工業クニシール AB-2025Yクニミネ工業
23,980税込26,378
1箱(5m×4本)
6日以内出荷
アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
ダイライトMU DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMUDAIKEN(旧:大建工業)
8,698税込9,568
1箱(1枚)
7日以内出荷
地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU厚さ(mm)12.5取扱説明書施工説明書(2.13MB)
ダイライトMU 専用ねじ DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMU 専用ねじDAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(600本)
7日以内出荷
地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU長さ(mm)28幅(mm)4.2厚さ(mm)4.2取扱説明書施工説明書(2.13MB)
床コンビボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)床コンビボード 西日本用DAIKEN(旧:大建工業)
9,298税込10,228
1箱(6枚)
7日以内出荷
音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(0.74MB)
アセダス・通気ボード DAIKEN(旧:大建工業)アセダス・通気ボードDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1箱(1枚)ほか
7日以内出荷
壁内の結露を抑える通気ボード 透湿性と断熱性を兼ね備えた外壁通気構法専用の下地材。壁の内部結露の発生を抑え、住まいの耐久性を高めます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ アセダス・通気ボード厚さ(mm)12
エコヘルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)エコヘルボード 西日本用DAIKEN(旧:大建工業)
7,398税込8,138
1箱(6枚)
7日以内出荷
マルチに使える多機能下地材 屋根や壁、床などの下地として、また養生材として多目的にお使いいただけます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁・床・屋根下地材 ~ エコヘルボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8取扱説明書施工説明書(0.81MB)
シージングボード専用施工部材 DAIKEN(旧:大建工業)シージングボード専用施工部材DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(12枚)ほか
7日以内出荷
モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)20000厚さ(mm)0.75
シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40) DAIKEN(旧:大建工業)シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40)DAIKEN(旧:大建工業)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
7日以内出荷
モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)38幅(mm)3厚さ(mm)11
スーパーSSジャッキ ST型 ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ ST型ホーシン(HOSHIN)
219,800税込241,780
1本
7日以内出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般軸力(kN)98.0(許容)NETIS番号KK-110049-VR
フォルタ(間口3580mm) イナバフォルタ(間口3580mm)イナバ
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)3580高さ(mm)2385
フォルタ(間口1370mm) イナバフォルタ(間口1370mm)イナバ
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)1370高さ(mm)2085
フォルタ(間口4420mm) イナバフォルタ(間口4420mm)イナバ
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)4420高さ(mm)2385扉形式引き戸
フォルタ(間口1530mm) イナバフォルタ(間口1530mm)イナバ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1530高さ(mm)2085扉形式引き戸
フォルタ(間口3050mm) イナバフォルタ(間口3050mm)イナバ
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
質量(kg)251.8高さ(mm)2085奥行(mm)950間口(mm)3050ブロック数10床面積(m2)2.9強度一般型・多雪型・豪雪型扉形式引き戸
フォルタ(間口5260mm) イナバフォルタ(間口5260mm)イナバ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
高さ(mm)2385奥行(mm)1790間口(mm)4420ブロック数21床面積(m2)9.42扉形式引き戸
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)イナバ
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)323.5高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1530間口(mm)3050床面積(m2)4.67色(扉)チャコールグレー関連資料(0.11MB) (0.44MB) 組立説明書(3.8MB)
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)イナバ
309,800税込340,780
1台
9日以内出荷
指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)391.5高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)ジェードグリーン関連資料(0.11MB) (0.44MB) 組立説明書(3.8MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア