カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 工事用品(13)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建材・エクステリア :「鋼尺」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー型スペーサー プレート付 京都スペーサーバー型スペーサー プレート付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製遣り方 ストレートセッター NSP鋼製遣り方 ストレートセッターNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 ポール1200 NSP鋼製遣り方 ポール1200NSP
39,980税込43,978
1セット(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200関連資料(0.15MB)径(mm)35
バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサーバー型スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製遣り方 コーナーセッター NSP鋼製遣り方 コーナーセッターNSP
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用) NSP鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用)NSP
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ幅(mm)220幅W2(mm)(板入)25関連資料(0.2MB)
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
28,980税込31,878
1箱(25本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
耐火補強筋受けスペーサー 京都スペーサー耐火補強筋受けスペーサー京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷
合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
鋼製遣り方 水糸受け NSP鋼製遣り方 水糸受けNSP
19,980税込21,978
1箱(50個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。材質樹脂幅(mm)150幅W2(mm)(板入)16関連資料(0.17MB)
鋼製遣り方 フリーセッター NSP鋼製遣り方 フリーセッターNSP
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部の固定に使用出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方のアルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40寸法(mm)(噛み口)55関連資料(0.15MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップNSP
30,980税込34,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.11MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

鋼尺特集
おすすめ人気ランキング
建材・エクステリア