カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 玄関まわり(2)
        • バルコニーまわり(4)

建材・エクステリア :「la 錠」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)アルミ アコーディオンフェンスYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)
ウッディロッカー アイリスオーヤマウッディロッカーアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm付属品可動棚板2枚材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×1500ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315
ウッディロッカー アイリスオーヤマウッディロッカーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約575×485×1500ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)13300間口(mm)575有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約30(底板)内寸法(mm)約500×370×1390開口部(mm)約460×1340
ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア