カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SPG
- オリエンタルモーター(953)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(297)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(121)
- 三菱電機(88)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(47)
- 日東電工[モーター](35)
- TAMIYA(タミヤ)(30)
- 椿本チエイン(28)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
減速比
- 3(9)
- 3.6(7)
- 5(7)
- 6(7)
- 7.5(9)
- 10(8)
- 12.5(8)
- 15(9)
- 18(7)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(8)
- 36(8)
- 40(7)
- 50(9)
- 100(9)
- 120(7)
- 150(7)
- 180(9)
- 200(7)
- 減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
特価

インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.045定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 25W
SPG¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W
SPG(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 40W
SPG(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷から7日以内出荷コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 25W
SPG¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.09電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.65適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥42,900~税込¥47,190~1台5日以内出荷質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥27,980税込¥30,7781台当日出荷質量(kg)3.41出力(kW)0.09電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷質量(kg)2.74出力(kW)0.04電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷質量(kg)2起動トルク(N・m)0.175適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷から17日以内出荷質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応