絞り込み
ブランド
- エスコ
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(217)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る
特価

単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
エスコ¥27,400税込¥30,1401台翌日出荷型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
単相モーター (分相始動式)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
スピードコントロールモーター用コントローラー
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷仕様【速度変動率】5%適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
エスコ¥49,600税込¥54,5601台翌日出荷横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4![[180L] モーターベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64664548-210507-02.jpg)
[180L] モーターベース
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460わく番号180L
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥65,800税込¥72,3801個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
マシンツールフィルター
エスコ¥11,200税込¥12,3201パック翌々日出荷プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。材質難燃性レーヨン厚さ(mm)0.29枚数60枚適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー寸法(mm×m)600×12耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用
1/90 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-90寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1/ 9 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-9寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.58、60Hz:2.86(許容トルクは60Wの値です。)
1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-8寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
1/ 6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-6寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.38、60Hz:1.9(許容トルクは60Wの値です。)
1/50 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-50寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:16.17、60Hz:12.94(許容トルクは60Wの値です。)
1/ 3.6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-4寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.43、60Hz:1.15(許容トルクは60Wの値です。)
1/36 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-36寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:11.66、60Hz:9.31(許容トルクは60Wの値です。)
1/30 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-30寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.7、60Hz:7.76(許容トルクは60Wの値です。)
1/25 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-25寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:8.09、60Hz:6.47(許容トルクは60Wの値です。)
1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.15、60Hz:5.72(許容トルクは60Wの値です。)
1/18 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-18寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.44、60Hz:5.16(許容トルクは60Wの値です。)
1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.37、60Hz:4.29(許容トルクは60Wの値です。)
1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-90寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-9寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.43、60Hz:2
1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-75寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-60寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-50寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-40寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.73、60Hz:8.02
1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-4寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.97、60Hz:0.8
1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-36寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:8.76、60Hz:7.21
1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-30寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.3、60Hz:6.01
1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-25寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.09、60Hz:5.01
1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-200寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-13寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.37、60Hz:2.78
1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-120寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8











![[180L] モーターベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64664548-210507-02.jpg)


































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)