カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(217)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(131)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥6,600~税込¥7,260~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)
住友重機械工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
スピードコントローラ
住友重機械工業(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥8,500~税込¥9,350~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ 中間ギヤヘッド
住友重機械工業¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から9日以内出荷御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)
住友重機械工業¥36,980~税込¥40,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥6,998~税込¥7,698~1個ほか3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥84,980~税込¥93,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)
住友重機械工業¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付
住友重機械工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号2
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)
住友重機械工業¥29,980~税込¥32,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥63,980~税込¥70,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥38,980~税込¥42,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付
住友重機械工業¥19,980~税込¥21,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO
住友重機械工業¥44,980~税込¥49,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
プレストNEO
住友重機械工業¥25,980~税込¥28,578~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥34,980~税込¥38,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ
住友重機械工業¥53,980~税込¥59,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
住友重機械工業¥53,980~税込¥59,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号1H
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付
住友重機械工業¥78,980~税込¥86,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付
住友重機械工業¥61,980~税込¥68,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥38,980~税込¥42,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
























![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)