絞り込み
出力(kW)
- 0.75(2)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
ブランド
- ニッセイ(2)
定格電圧(V)
- AC380/400/440
- 7.2(7)
- AC100/200(5)
- AC200/220(307)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(3)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(41)
- AC200(51)
- AC220(6)
- AC400(2)
- DC6(26)
- DC7.2(12)
- DC12(123)
- DC24(275)
- DC90(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 200(1)
取付方式
- 脚取付(2)
電源
- 三相(2)
三相
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(2)
1.5(1)
2.2(1)

ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32H
ニッセイ¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付脚取付電源三相モーター容量(kW)0.75(1HP)RoHS指令(10物質対応)対応