絞り込み
出力(kW)
- 0.0012(3)
- 0.0017(1)
- 0.0022(1)
- 0.0023(1)
- 0.0025(1)
- 0.0035(1)
- 0.0043(2)
- 0.0044(2)
- 0.0055(3)
- 0.008(2)
- 0.011(1)
- 0.013(1)
- 0.017(2)
ブランド
- スリーピース(27)
- ツカサ電工(21)
定格電圧(V)
- DC6(3)
- DC12(13)
- DC24(34)
減速比
- 18
- 5(438)
- 10(527)
- 15(514)
- 20(464)
- 25(557)
- 30(574)
- 40(468)
- 50(553)
- 60(545)
- 75(212)
- 80(383)
- 100(638)
- 120(466)
- 150(202)
- 160(352)
- 200(529)
- 240(239)
- 300(338)
- 450(217)
- 900(185)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(21)
電源
- 直流(48)
直流
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.0012(3)
0.0025(1)
0.0035(1)
0.0043(2)
0.0044(2)
0.0055(3)
0.008(2)
0.011(1)
0.013(1)
0.017(2)

DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
ツカサ電工¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷から23日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ
ツカサ電工¥9,498税込¥10,4481台10日以内出荷から47日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ
スリーピース¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)
スリーピース¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ
スリーピース¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ
スリーピース¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ
スリーピース¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ
スリーピース¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ
スリーピース¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4