カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SPG(7)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(40)
- スリーピース(57)
- ツカサ電工(22)
- 住友重機械工業(1)
減速比
- 18
- 5(574)
- 10(658)
- 15(642)
- 20(548)
- 25(688)
- 30(754)
- 40(496)
- 50(733)
- 60(670)
- 75(336)
- 80(384)
- 100(813)
- 120(560)
- 150(325)
- 160(353)
- 200(621)
- 240(240)
- 300(403)
- 450(234)
- 500(224)
- 減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,800~税込¥6,380~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド フランジ取付タイプ
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。モータータイプギヤヘッド
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥46,980~税込¥51,678~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
ツカサ電工¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷から15日以内出荷GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90