絞り込み
出力(kW)
- 0.0012
- 0.0009(13)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(314)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ツカサ電工(11)
定格電圧(V)
- DC12(8)
- DC24(3)
減速比
- 10(3)
- 12.5(2)
- 13(4)
- 15(3)
- 18(3)
- 25(4)
- 30(3)
- 36(5)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(8)
- 120(2)
- 125(2)
- 144(2)
- 148(2)
- 150(4)
- 200(3)
- 300(4)
- 500(6)
- 1000(2)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(11)
電源
- 直流(11)
直流
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(314)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(55)
2.2(47)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台8日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-KUタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応