絞り込み
出力(kW)
- 0.0055
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- DC12(6)
- DC24(4)
減速比
- 5(4)
- 10(6)
- 12.5(6)
- 15(4)
- 18(3)
- 25(8)
- 30(6)
- 36(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 75(7)
- 100(8)
- 120(4)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(4)
- 300(6)
- 500(6)
- 750(3)
- 1000(2)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(10)
電源
- 直流(10)
ブランド
- ツカサ電工(10)
ツカサ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(315)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(55)
2.2(47)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台当日出荷から7日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85C-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台34日以内出荷から42日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)