絞り込み
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.75(4)
- 3.7(2)
- 5.5(2)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(4)
減速比
- 5(5)
- 7.5(2)
- 10(7)
- 12.5(2)
- 15(7)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(7)
- 40(7)
- 50(7)
- 60(6)
- 75(2)
- 100(5)
- 120(4)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(4)
- 300(2)
- 360(2)
- 480(2)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フェイスマウント形(5)
- フランジ取付(4)
- 中空軸(3)
- 脚取付(4)
電源
- 三相(5)
ブランド
- 椿本チエイン
- ニッセイ(362)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- 澤村電気工業(19)
- シグマー技研(12)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- GB[制御機器](7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士変速機(4)
- MYACTUATOR(4)
- 住友重機械工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 日本電産コパル(1)
- NISSEI(1)
- STL(1)
特価
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(2)
0.4(1)
0.75(4)
3.7(2)
5.5(2)

ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ














![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)