絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(314)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ニッセイ(366)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(95)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(32)
- 椿本チエイン(24)
- 三木プーリ(22)
- TAMIYA(タミヤ)(20)
- 澤村電気工業(19)
- RS PRO(19)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- GB[制御機器](6)
- 日東電工[モーター](6)
- 長谷川鉄工所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MYACTUATOR(4)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 7.2(7)
- AC100/200(5)
- AC200/220(307)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC380/400/440(2)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(3)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(41)
- AC200(51)
- AC220(6)
- AC400(2)
- DC6(26)
- DC7.2(12)
- DC12(123)
- DC24(275)
- DC90(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプ
ツカサ電工¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台5日以内出荷から23日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/20)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 119 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 70.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
スリーピース¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ
スリーピース¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
スリーピース¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から10日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ
スリーピース¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ
スリーピース¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギヤードモータ Micromotors ギア 24V 40 Ncm, 1308シリーズ, 1308-24-100
MICROMOTORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行








![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)








![NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68748629-240521-02.jpg)