絞り込み
出力(kW)
ブランド
定格電圧(V)
減速比
電源
その他・三相・二相・交流・単相・直流
安全率
1.0・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,162件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7減速比率10減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68減速比率60減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9減速比率20減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3減速比率10減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5減速比率50減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51減速比率30減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8減速比率40減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36減速比率60減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3減速比率20減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1個
    21日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1減速比率30減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
  • 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1個
    32日以内出荷
    ・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
    ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2減速比率40減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163減速比率45301
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-10 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-10

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160減速比率45301
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3減速比率45311
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-30 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-30

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3減速比率45321
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80減速比率45311
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-30 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-30

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2減速比率45321
  • DCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ

    スリーピース
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932B-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932B-IMLタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ

    スリーピース
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ↓確認OK
    減速比500径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])17.7電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-IGタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-IGタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KSタイプ

    スリーピース
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-IMLタイプ

    スリーピース
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-IGタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-IGタイプ

    スリーピース
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NB-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NB-IMタイプ

    スリーピース
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NB-IGLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NB-IGLタイプ

    スリーピース
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ

    スリーピース
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ

    スリーピース
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ

    スリーピース
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ

    スリーピース
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ギヤードモーター