絞り込み
出力(kW)
- 0.006(2)
- 0.015(2)
- 0.025(2)
- 0.04(2)
- 0.06(2)
- 0.09(2)
ブランド
- 住友重機械工業(2)
電源
- 単相(2)
定格電圧(V)
- AC100/110
- AC100/115(19)
- AC200/230(3)
- AC200/220(2)
- AC200/220/230(24)
- AC220/240(1)
- AC380/400/415(6)
- AC220/230(22)
- AC110/115(6)
- AC220/230/240(3)
- AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
- AC200/200/220/220/230(2)
- AC200/200/260(1)
- AC100(74)
- AC115(2)
- AC200(70)
- AC220(1)
- AC380(1)
- DC24(1)
取付方式
- フランジ取付(2)
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(2)
0.015(2)
0.025(2)
0.04(2)
0.06(2)
0.09(2)

アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥6,600~税込¥7,260~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。