絞り込み
出力(kW)
- 0.09(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(3)
電源
- 単相(3)
定格電圧(V)
- AC200/230
- AC100/115(19)
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC200/220/230(24)
- AC220/240(1)
- AC380/400/415(6)
- AC220/230(22)
- AC110/115(6)
- AC220/230/240(3)
- AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
- AC200/200/220/220/230(2)
- AC200/200/260(1)
- AC100(74)
- AC115(2)
- AC200(70)
- AC220(1)
- AC380(1)
- DC24(1)
減速比
- その他(1)
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.09(1)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
超低速シンクロナスモーター
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から16日以内出荷低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
オリエンタルモーター¥8,898~税込¥9,788~1台7日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続