絞り込み
出力(kW)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
定格電圧(V)
  • AC220/230/240
  • AC100/115(19)
  • AC200/230(3)
  • AC200/220(4)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220/230(23)
  • AC220/240(1)
  • AC380/400/415(5)
  • AC220/230(21)
  • AC110/115(6)
  • AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
  • AC200/200/220/220/230(2)
  • AC200/200/260(1)
  • AC100(76)
  • AC115(2)
  • AC200(69)
  • AC220(1)
  • AC380(1)
  • DC24(1)
ブランド
  • オリエンタルモーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.04(1)
0.06(1)
K2ユニット用モーター ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーターオリエンタルモーター
11,698税込12,868
1個
8日以内出荷
極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ識別記号3回転速度(r/min)1400/1680起動トルク(N・m)0.26/0.4定格トルク(mN・m)230/275設置条件端子箱付適合モーター三相高効率モーター
K2ユニット用モーター ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.33/0.37/0.38電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ回転速度(r/min)1400/1670起動トルク(N・m)0.5/0.6定格トルク(mN・m)350/410適合モーター三相高効率モーター
インダクションモーター