絞り込み
出力(kW)
- 0.001
- 0.0008(1)
- 0.0025(1)
- 0.003(5)
- 0.005(2)
- 0.006(17)
- 0.01(1)
- 0.015(17)
- 0.025(20)
- 0.04(21)
- 0.06(15)
- 0.09(16)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(6)
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
電源
- 単相(5)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC100(3)
- AC200(3)
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025(20)
0.04(21)
0.06(15)
0.09(16)
0.1(2)
0.2(6)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981個24日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.07コンデンサ容量(μF)0.35温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])7定格トルク(mN・m[gfcm])8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥6,698税込¥7,3681個当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200