絞り込み
出力(kW)
- 0.0025
- 0.0008(1)
- 0.001(5)
- 0.003(5)
- 0.005(2)
- 0.006(17)
- 0.01(1)
- 0.015(17)
- 0.025(20)
- 0.04(21)
- 0.06(15)
- 0.09(16)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(6)
ブランド
- オリエンタルモーター(1)
電源
- 単相(1)
定格電圧(V)
- AC200(1)
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025(20)
0.04(21)
0.06(15)
0.09(16)
0.1(2)
0.2(6)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42