絞り込み
出力(kW)
  • 0.025
  • 0.0008(1)
  • 0.001(5)
  • 0.0025(1)
  • 0.003(5)
  • 0.005(2)
  • 0.006(17)
  • 0.01(1)
  • 0.015(17)
  • 0.04(21)
  • 0.06(15)
  • 0.09(16)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SPG(1)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(14)
  • 住友重機械工業(2)
電源
  • 三相(10)
  • 交流(2)
  • 単相(14)
  • 直流(2)
定格電圧(V)
  • AC100/115(4)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(2)
  • AC200/220/230(6)
  • AC220/240(1)
  • AC380/400/415(1)
  • AC220/230(4)
  • AC110/115(1)
  • AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
  • AC200/200/220/220/230(2)
  • AC100(12)
  • AC115(1)
  • AC200(13)
  • AC220(1)
  • AC380(1)
取付方式
  • その他(1)
  • フランジ取付(5)
減速比
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
3・3.6・5・6・7.5・9・12.5・15・18・25・30・36・50・60・75・90・100・120・150・180
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025
0.04(21)
0.06(15)
0.09(16)
0.1(2)
0.2(6)
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    ¥7,800~税込¥8,580~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥4,890税込¥5,379
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター

    防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

    オリエンタルモーター
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • インダクションモーター 25W SPG

    インダクションモーター 25W

    SPG
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーターACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズSCM
  • インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    14日以内出荷から26日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    24日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WKシリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズWK
  • AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    43日以内出荷
    種類インダクションモーター電流(A)0.3コンデンサ容量(μF)1.5ギアヘッド取付角寸法(mm)80起動トルク(mN・m[gfcm])100配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
インダクションモーター