絞り込み
出力(kW)
- 0.04
- 0.0008(1)
- 0.001(5)
- 0.0025(1)
- 0.003(5)
- 0.005(2)
- 0.006(17)
- 0.01(1)
- 0.015(17)
- 0.025(20)
- 0.06(15)
- 0.09(16)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(6)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPG(1)
- オリエンタルモーター(17)
- 住友重機械工業(2)
電源
- 三相(11)
- 交流(1)
- 単相(13)
定格電圧(V)
- AC100/115(5)
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC200/220/230(7)
- AC220/240(1)
- AC380/400/415(1)
- AC220/230(6)
- AC110/115(1)
- AC220/230/240(1)
- AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
- AC200/200/220/220/230(2)
- AC200/200/260(1)
- AC100(13)
- AC115(1)
- AC200(12)
- AC220(1)
- AC380(1)
取付方式
- その他(1)
- フランジ取付(3)
減速比
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 36(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
3・3.6・5・6・7.5・9・12.5・15・18・25・30・36・50・60・75・90・100・120・150・180
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025(20)
0.04
0.06(15)
0.09(16)
0.1(2)
0.2(6)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から24日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥12,500~税込¥13,750~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター 40W
SPG(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷から7日以内出荷コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
WK2シリーズ ACモーター
オリエンタルモーター¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
K2ユニット用モーター ACモーター
オリエンタルモーター¥11,698税込¥12,8681個9日以内出荷極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ識別記号3回転速度(r/min)1400/1680起動トルク(N・m)0.26/0.4定格トルク(mN・m)230/275設置条件端子箱付適合モーター三相高効率モーター