絞り込み
出力(kW)
- 0.09
- 0.0008(1)
- 0.001(5)
- 0.0025(1)
- 0.003(5)
- 0.005(2)
- 0.006(17)
- 0.01(1)
- 0.015(17)
- 0.025(20)
- 0.04(21)
- 0.06(15)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(6)
ブランド
- SPG(1)
- オリエンタルモーター(13)
- 住友重機械工業(2)
電源
- 三相(9)
- 単相(12)
定格電圧(V)
- AC100/115(3)
- AC200/230(1)
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC200/220/230(4)
- AC220/240(1)
- AC380/400/415(1)
- AC220/230(3)
- AC110/115(1)
- AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
- AC200/200/220/220/230(2)
- AC100(10)
- AC115(1)
- AC200(12)
- AC220(1)
- AC380(1)
取付方式
- フランジ取付(2)
減速比
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
3・3.6・5・6・7.5・9・12.5・15・18・25・30・36・50・60・75・90・100・120・150・180
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025(20)
0.04(21)
0.06(15)
0.09
0.1(2)
0.2(6)

アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から34日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥15,900~税込¥17,490~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用