絞り込み
出力(kW)
- 0.2
- 0.0008(1)
- 0.001(5)
- 0.0025(1)
- 0.003(5)
- 0.005(2)
- 0.006(17)
- 0.01(1)
- 0.015(17)
- 0.025(20)
- 0.04(21)
- 0.06(15)
- 0.09(16)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(6)
電源
- 三相(6)
- 単相(1)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC200/220/230(5)
- AC380/400/415(5)
- AC220/230(1)
- AC220/230/240(1)
- AC100(1)
- AC200(2)
減速比
- 3(2)
- 3.6(2)
- 5(5)
- 6(4)
- 7.5(4)
- 9(5)
- 12.5(4)
- 15(5)
- 18(5)
- 25(4)
- 30(5)
- 36(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 75(4)
- 90(4)
- 100(5)
- 120(4)
- 150(4)
- 180(5)
- 減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.006(17)
0.015(17)
0.025(20)
0.04(21)
0.06(15)
0.09(16)
0.1(2)
0.2

インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から15日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸