絞り込み
出力(kW)
- 0.001(1)
- 0.006(1)
- 0.015(1)
- 0.025(1)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
定格電圧(V)
- AC100/115
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC220/240(2)
- AC220/230(4)
- AC100(23)
- AC115(3)
- AC200(23)
- AC220(3)
電源
- 単相(5)
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(1)
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から14日以内出荷出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8