絞り込み
出力(kW)
  • 0.001(1)
  • 0.006(1)
  • 0.015(1)
  • 0.025(1)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
定格電圧(V)
  • AC100/115
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(2)
  • AC220/240(2)
  • AC220/230(4)
  • AC100(23)
  • AC115(3)
  • AC200(23)
  • AC220(3)
電源
  • 単相(5)
ブランド
  • オリエンタルモーター(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.001(1)
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)70
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
レバーシブルモーター