絞り込み
出力(kW)
  • 0.006(2)
  • 0.015(3)
  • 0.025(3)
  • 0.04(3)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100/115(5)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(2)
  • AC220/240(2)
  • AC220/230(4)
  • AC100(23)
  • AC115(3)
  • AC200(23)
電源
  • 単相(3)
ブランド
  • 住友重機械工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.006(2)
0.015(3)
0.025(3)
0.04(3)
0.06(1)
0.09(1)
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
7,800税込8,580
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)住友重機械工業
9,200税込10,120
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電源単相
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター 端子箱付住友重機械工業
9,900税込10,890
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
レバーシブルモーター