絞り込み
出力(kW)
- 0.001
- 0.004(1)
- 0.006(9)
- 0.015(9)
- 0.02(1)
- 0.025(9)
- 0.04(9)
- 0.06(5)
- 0.09(5)
ブランド
- オリエンタルモーター(1)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC100(1)
- AC200(1)
電源
- 単相(1)
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001
0.004(1)
0.006(9)
0.015(9)
0.02(1)
0.025(9)
0.04(9)
0.06(5)
0.09(5)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から14日以内出荷出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8