絞り込み
出力(kW)
  • 0.03
  • 0.05(23)
  • 0.1(27)
  • 0.2(28)
  • 0.4(26)
  • 0.5(18)
  • 0.75(24)
  • 0.9(5)
  • 1(26)
  • 1.5(23)
  • 2(26)
  • 3(8)
  • 3.5(18)
  • 4.5(5)
  • 5(21)
  • 6(6)
  • 7(17)
  • 7.5(5)
  • 11(8)
  • 15(8)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
  • DC48(2)
電源
  • 交流(4)
  • 直流(2)
取付方式
  • フランジ取付(6)
ブランド
  • 山洋電気(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.05(23)
0.1(27)
0.2(28)
0.4(26)
0.75(24)
1(26)
1.5(23)
2(26)
3.5(18)
5(21)
出力(kW)をもっと見る
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
44,980税込49,478
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流
フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ 山洋電気フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ山洋電気
34,980税込38,478
1台
121日以内出荷
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
サーボモーター