絞り込み
出力(kW)
  • 0.05
  • 0.03(6)
  • 0.1(27)
  • 0.2(28)
  • 0.4(26)
  • 0.5(18)
  • 0.75(24)
  • 0.9(5)
  • 1(26)
  • 1.5(23)
  • 2(26)
  • 3(8)
  • 3.5(18)
  • 4.5(5)
  • 5(21)
  • 6(6)
  • 7(17)
  • 7.5(5)
  • 11(8)
  • 15(8)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(3)
  • AC200(13)
  • DC48(1)
電源
  • 交流(22)
  • 直流(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 300(4)
  • 333(1)
  • 600(1)
  • 3000(13)
減速比
  • 5(5)
  • 9(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 33(3)
  • 45(3)
取付方式
  • その他(2)
  • フランジ取付(20)
その他・フランジ取付
ブランド
  • 三菱電機(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • 山洋電気(5)
三菱電機・omron(オムロン)・山洋電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.05
0.1(27)
0.2(28)
0.4(26)
0.75(24)
1(26)
1.5(23)
2(26)
3.5(18)
5(21)
出力(kW)をもっと見る
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付三菱電機
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から71日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
159,800税込175,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Gomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ R88M-G omron(オムロン)MC サーボ R88M-Gomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
89,980税込98,978
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
46,980税込51,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
MC サーボ R88G omron(オムロン)MC サーボ R88Gomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サーボモーター