絞り込み
出力(kW)
  • 1.2
  • 0.03(7)
  • 0.05(33)
  • 0.1(42)
  • 0.2(47)
  • 0.4(43)
  • 0.5(36)
  • 0.6(18)
  • 0.75(46)
  • 0.85(7)
  • 1(54)
  • 1.5(43)
  • 2(52)
  • 3(15)
  • 3.5(41)
  • 5(41)
  • 6(6)
  • 7(36)
  • 11(10)
  • 15(10)
定格電圧(V)
  • AC200(7)
電源
  • 交流(3)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(6)
減速比
  • その他(4)
取付方式
  • フランジ取付(3)
フランジ取付
ブランド
  • 三菱電機(6)
  • 山洋電気(1)
三菱電機・山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.1(42)
0.2(47)
0.4(43)
0.75(46)
1(54)
1.5(43)
2(52)
3.5(41)
5(41)
7(36)
出力(kW)をもっと見る
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
1個
欠品中
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機なし
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し 三菱電機HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し三菱電機
169,800税込186,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
159,800税込175,780
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ三菱電機
99,980税込109,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
サーボモーター