スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(9)
0.015(9)
0.025(9)
0.04(9)
0.06(8)
0.09(7)
出力(kW)0.025
種類スピードコントロールモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
取扱い終了
出力(W)40
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
取扱い終了
出力(kW)0.04
種類スピードコントロールモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
取扱い終了
出力(kW)0.025
種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
取扱い終了
出力(kW)0.015
種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
取扱い終了
出力(kW)0.015
種類スピードコントロールモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
取扱い終了
出力(kW)0.006
種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
取扱い終了
出力(kW)0.006
種類スピードコントロールモーター
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
取扱い終了
出力(W)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
取扱い終了
出力(W)60
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
取扱い終了
出力(W)25
電源単相
モーター取付角寸法(mm)80
取扱い終了
出力(W)15
電源単相
モーター取付角寸法(mm)70
取扱い終了
出力(W)6
電源単相
モーター取付角寸法(mm)60
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用モーター
- ギヤードモーター
- インダクションモーター
- ギヤヘッド
- レバーシブルモーター
- スピードコントロールモーター
- ブラシレスモーター
- ステッピングモーター
- サーボモーター
- 振動モーター
- C・Bモーター
- トルクモーター
- リニアモーター
- 電磁ブレーキ付モーター
- モーター周辺部品
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。